text.skipToContent text.skipToNavigation

Obkladačská houba délka 160 x šířka 110 xheight 60 mm absorbent


Objednací číslo 1Y938964
Délka
Šířka 110
Výška 60
Délka (m) 160
Značka Fabory approved vendor
Váha kusu (g) 20
Šířka (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Délka 160 mm
Šířka 110
Výška 60
Délka (m) 160
Značka Fabory approved vendor
Váha kusu (g) 20
Šířka (mm) 3
HS kód
Type Absorbent

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y938964
EAN 4005153020017
UBB 500581267779
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 1684
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.