text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč 3/8 palce 10-50 Nm průchozí čtyřhran TECWERK


Objednací číslo 6Q001196
Celková délka (mm) 335
S tónovým signálem Ano
Velikost připojení (mm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.25
Vhodné pro prodloužení Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Značka Tecwerk
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 335
S tónovým signálem Ano
Velikost připojení (mm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.25
Vhodné pro prodloužení Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Značka Tecwerk
Váha kusu (g) 540
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q001196
EAN 4015448967361
UBB 500751358689
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2000821701
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.