text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč 1/4 palce 1-5 Nm průchozí čtyřhran TECWERK


Objednací číslo 9V930890
Celková délka (mm) 220
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 45778
Velikost připojení (mm) 45722
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.025
Vhodné pro prodloužení Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 220
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 45778
Velikost připojení (mm) 45722
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.025
Vhodné pro prodloužení Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Značka Tecwerk
Váha kusu (g) 298
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 9V930890
EAN 4015448967347
UBB 500751358432
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2000821698
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.