text.skipToContent text.skipToNavigation

Organizér Š 438xD342xH70 mm 23 přihrádek blue blue TECWERK


Objednací číslo 8Y154882
Značka Tecwerk
Výška (mm) 2
Váha kusu (g) 3505
Šířka (mm) 3
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Značka Tecwerk
Výška (mm) 2
Váha kusu (g) 3505
Šířka (mm) 3
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y154882
EAN 4015448600718
UBB 500733438294
UNSPSC 27000000
Výrobní číslo položky 2000871531
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.