text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Měřicí páska MTB-5-25-M


Blade width 16 and 25 mm.Automatic blade lock.Class II accuracy.-E products have both metric and imperial scales.High grade carbon steel blade.M products have magnetic tip and reverse blade printing.Rubber grip.Easy to read high contrast permanent markings on the non-reflective nylon coated high grade carbon steel blade.Easier to use as blade stays out until retraction button is activated thanks to the automatic locking system.Less chance of damage if dropped with impact absorbing rubber case.Easy carry integrated belt clip

Objednací číslo 5T623921
Šířka pásky (mm)
Délka (m)
Hmotnost 300
Digitální indikace Ne
Materiál Ocel
Baleno po 1

Specifikace

Šířka pásky (mm) 25
Délka (m) 5
Hmotnost 300
Digitální indikace Ne
Materiál Ocel
Metrické dělení Ano
Imperiální dělení Ne
Zpětné napájení Ne
S brzdou Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 340
HS kód
Type Measuring Tape

Popis

Blade width 16 and 25 mm.Automatic blade lock.Class II accuracy.-E products have both metric and imperial scales.High grade carbon steel blade.M products have magnetic tip and reverse blade printing.Rubber grip.Easy to read high contrast permanent markings on the non-reflective nylon coated high grade carbon steel blade.Easier to use as blade stays out until retraction button is activated thanks to the automatic locking system.Less chance of damage if dropped with impact absorbing rubber case.Easy carry integrated belt clip

Čísla materiálu

Objednací číslo 5T623921
EAN 7314150119097
UBB 500657826615
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky MTB-5-25-M
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.