text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set, fully threaded ISO metric thread EN 15048 Ocel Žárový zinek 8.8/8 M20X65


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 8.8/8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Délka 65 mm
Značka Fabory
Třída 8.8/8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 267
Info
  • Pouze celá balení.
  • Konstrukce prováděné v Evropě musí být v souladu s nařízením o stavebních produktech (CPR) 305/2011 aby bylo docíleno ochrany a bezpečnosti osob i staveb.
  • Ve většině případů to znamená použití výrobků podle harmonizované evropské normy (hEN-noremy).
  • Pro nepředepnuté šroubové spoje, to znamená použití spojovacího materiálu dle normy EN 15048-1.
  • V porovnání s běžnými šrouby ISO 4014/4017 (dříve DIN 931/933) a maticemi ISO 4032 (DIN 934), šrouby a matice podle EN 15048 mají doplňující označení 'SB' (konstrukční šrouby) a obal obsahuje CE-logo.
  • Výrobci musí být CE certifikováni pro výrobu spojovacího materiálu dle normy EN 15048.
  • Šrouby a matice jsou baleny společně v jedné uzavřené krabici.
  • Prohlášení o výkonu (DoP) je k dispozici.ISO metrický
HS kód

Rozměry

d-D M20
k 12.5
L (mm) 65
m (max.) 18
P 2.5
s 30

Normy

EN 15048
ISO 4017/4032

Čísla materiálu

Objednací číslo 01415.200.065
EAN 8715494289856
UBB 500574470000
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.