text.skipToContent text.skipToNavigation

Straight barrel nipple steel


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Závit Conical Taper pipe thread
Typ BSPT
Váha kusu (g) 382
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 1.1/4"
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Závit Conical Taper pipe thread
Typ BSPT
Váha kusu (g) 382
Info For errors, technical mistakes and misprints, no liability is assumed
HS kód

Normy

EN 10241
DIN 2986

Čísla materiálu

Objednací číslo 75136.317.200
EAN 8715493426566
UBB 204093085569
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.