text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Vodováha kus 466 Waterpas 400 mm


Box section anodized finish aluminium level.Accuracy ± 0.5 mm/m.Barrel-type vials.Vial liquid is resistant to UV light.High visibility.Unbreakable vials.Shock-absorbing end caps protect against damage when dropped.Thick profile.Magnetic versions are available in 400, 600, 800, 1000 and 1200 mm (-M).Bi-material handle.Milled measuring surfaces.V groove base.Strong, thick aluminium profile.Easy to use thanks to hand holes on either side.Large vials for easy reading even in low light.Measuring scale (for indication purposes only).Oversized, shock absorbing rubber end caps

Objednací číslo S5550.000.400
Elektronické Ne
Nastavitelný Ne
Délka (m) 400
Počet vzduchových bublin 2
Materiál Hliník
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Nastavitelný Ne
Délka (m) 400
Počet vzduchových bublin 2
Materiál Hliník
Relativní přesnost měření (mm/m) 0.5
S laserem Ne
Počet otvorů pro ruce 1
Frézovaný měřicí povrch Ano
Značka Bahco
Váha kusu (g) 520
HS kód
Type Spirit Level

Popis

Box section anodized finish aluminium level.Accuracy ± 0.5 mm/m.Barrel-type vials.Vial liquid is resistant to UV light.High visibility.Unbreakable vials.Shock-absorbing end caps protect against damage when dropped.Thick profile.Magnetic versions are available in 400, 600, 800, 1000 and 1200 mm (-M).Bi-material handle.Milled measuring surfaces.V groove base.Strong, thick aluminium profile.Easy to use thanks to hand holes on either side.Large vials for easy reading even in low light.Measuring scale (for indication purposes only).Oversized, shock absorbing rubber end caps

Čísla materiálu

Objednací číslo S5550.000.400
EAN 7314150128297
UBB 500579561175
UNSPSC 27111802
Výrobní číslo položky 466-400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.