Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
G0333
G0333.208.001
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
Stahlwille Socket 46 20,8 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Šířka klíče (mm)
20.8
Délka (m)
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
18
Testováno VDE
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
20.8
Délka (m)
65
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
18
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
151
HS kód
Zobrazit
Model
46 20,8 - 13/16
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0333.208.001
EAN
4018754002290
UBB
203122337272
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
02020208