marcel
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
G0331
G0331.190.001
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
Stahlwille Socket 456 19 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Šířka klíče (mm)
19
Délka (m)
32
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
13.5
Testováno VDE
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
19
Délka (m)
32
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
13.5
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
43
HS kód
Zobrazit
Model
456 19
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0331.190.001
EAN
4018754003006
UBB
203122106008
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
02110019