Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
G0304
G0304.040.001
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
Stahlwille Socket 40L 4 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Šířka klíče (mm)
4
Délka (m)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
3.5
Testováno VDE
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
4
Délka (m)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
3.5
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
14
HS kód
Zobrazit
Model
40 L 4
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0304.040.001
EAN
4018754000180
UBB
203122327117
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
01020004