Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
G0303
G0303.055.001
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
Stahlwille Socket 40DL 5,5 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Šířka klíče (mm)
5.5
Délka (m)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
6
Testováno VDE
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
5.5
Délka (m)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
6
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
17
HS kód
Zobrazit
Model
40 DL 5,5
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0303.055.001
EAN
4018754000920
UBB
203122401367
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
01240055