Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
G0310
G0310.000.009
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
Stahlwille Socket 40aSP GR. 9
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Šířka klíče (mm)
9
Délka (m)
22.2
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
8
Testováno VDE
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
9
Délka (m)
22.2
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ano
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
8
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
10
HS kód
Zobrazit
Model
40A SP 9 = 9/32
Type
Spline-Drive Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0310.000.009
EAN
4018754109111
UBB
203122724024
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
01011009