Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
G0308
G0308.090.001
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
Stahlwille Socket 402 9 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Šířka klíče (mm)
9
Délka (m)
36
Velikost připojení (mm)
6.35
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
20
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
9
Délka (m)
36
Velikost připojení (mm)
6.35
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
20
HS kód
Zobrazit
Type
Uniflex Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0308.090.001
EAN
4018754000692
UBB
203122700750
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
01140009