G0301
G0301.035.001
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
Stahlwille Socket 40 3,5 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Šířka klíče (mm)
3.5
Délka (m)
23
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
2.5
Testováno VDE
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
3.5
Délka (m)
23
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
S kloubem
Ne
Hloubka klíče (mm)
2.5
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
8
HS kód
Zobrazit
Model
40 3,5
Type
Socket
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0301.035.001
EAN
4018754000128
UBB
203122326614
UNSPSC
27111704
Výrobní číslo položky
01010035