Gedore Toebehoren
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
Příslušenství
G0472
G0472.000.433
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
Stahlwille Redukce 433/1
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka (m)
52
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
9.525
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
9.525
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
55
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
52
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
9.525
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
9.525
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
55
HS kód
Zobrazit
Type
Locking Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0472.000.433
EAN
4018754080267
UBB
203122669419
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
96122701