text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroubovák Knipex 982035 3,5 mm


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3.5
Typ hřídele Šestihran
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 202
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3.5
Typ hřídele Šestihran
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ano
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Knipex
Váha kusu (g) 30
HS kód
Type Slotted Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo K1320.035.001
EAN 4003773024217
UBB 419187400223
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 98 20 35

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.