text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleště na pojistné kroužky Knipex s ohnutými vnějšími kroužky 4623A31 4623 A31 200mm


Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5254 B, úhlové čelisti 90°. - Velikost hřídele: Ø 40 - 100 mm- hroty (průměr): Ø 2,3 mm

Objednací číslo K1046.320.031
Délka (m) 200
Rozsah upínání (mm) 3 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 200
Rozsah upínání (mm) 3 - 140
Vhodné pro vnější pojistné kroužky Ano
Vyměnitelné hroty Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 200
HS kód
Type External Circlip Pliers

Popis

Kleště na pojistné kroužky Pevný styl, kované. Neklouzavé, pevné hroty. DIN 5254 B, úhlové čelisti 90°. - Velikost hřídele: Ø 40 - 100 mm- hroty (průměr): Ø 2,3 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1046.320.031
EAN 4003773043041
UBB 419100363532
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 46 23 A31
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.