text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm grey PP LA-KA-PE


Objednací číslo 1S820890
Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 60
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 60
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnitřní šířka (mm) 545
Vnitřní výška (mm) 305
Vnější šířka (mm) 600
Vnější výška (mm) 320
Vnější hloubka (mm) 800
Vnitřní hloubka (mm) 740
Značka La-ka-pe
Váha kusu (g) 4320
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 1S820890
EAN 4031022013576
UBB 500581197497
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky TK800/320-0 GRAU
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.