text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatický upínací systém DIN EN 12195-2 délka 3 m šířka 50 mm with pointed hook


Objednací číslo 3U591337
Délka
Barva Zelená
Šířka 50
Design -
Připojení 1 Háček na drápy
Připojení 2 Háček na drápy
Třída kvality Polyester (PET)
Baleno po 1

Specifikace

Délka 3 m
Barva Zelená
Šířka 50
Design -
Připojení 1 Háček na drápy
Připojení 2 Háček na drápy
Třída kvality Polyester (PET)
Délka (m) 3000
Materiál Plast
Značka Spanset
Váha kusu (g) 1470
Šířka (mm) 2
HS kód
Type With claw hook

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U591337
EAN 4020749104742
UBB 500581894523
UNSPSC 24141511
Výrobní číslo položky D078532
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.