text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Mosaz M8X30


Objednací číslo
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 15.2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 30 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 15.2
Info
  • Doporučuje se stanovit přesný průměr otvoru na základě testu.
HS kód

Rozměry

d-D M8
d2 16
L (mm) 30
n 2.5
P 1.25
Pilot hole ø 13-13.5

Normy

DIN 7965

Čísla materiálu

Objednací číslo 47700.080.030
EAN 8717077259133
UBB 500649096129
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.