text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Mosaz M8X18


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 18 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 10.4
Info
  • Doporučuje se stanovit přesný průměr otvoru na základě testu.
HS kód

Rozměry

d-D M8
d2 16
L (mm) 18
n 2.5
P 1.25
Pilot hole ø 13-13.5

Normy

DIN 7965

Čísla materiálu

Objednací číslo 47700.080.018
EAN 8717077259126
UBB 500649096046
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.