text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Mosaz M4X8


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 8 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 1.19
Info
  • Doporučuje se stanovit přesný průměr otvoru na základě testu.
HS kód

Rozměry

d-D M4
d2 8
L (mm) 8
n 1.2
P 0.7
Pilot hole ø 6

Normy

DIN 7965

Čísla materiálu

Objednací číslo 47700.040.008
EAN 8717077259010
UBB 500649094975
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.