Nedtrain Oud
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Nábytkářské šrouby
Rýhované vložky
Rýhované vložky
47700
47700.040.015
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
Slotted screw insert type A DIN 7965 Mosaz M4X15
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Mosaz
Závit
Metrický závit
Typ č.
A
Váha kusu (g)
1.95
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Délka
15 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Mosaz
Závit
Metrický závit
Typ č.
A
Váha kusu (g)
1.95
Info
Doporučuje se stanovit přesný průměr otvoru na základě testu.
HS kód
7318190090
Rozměry
d-D
M4
d2
8
L (mm)
15
n
1.2
P
0.7
Pilot hole ø
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7965
Čísla materiálu
Objednací číslo
47700.040.015
EAN
8717077259041
UBB
500649095212
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model