text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Mosaz M4X10


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 10 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 1.3
Info
  • Doporučuje se stanovit přesný průměr otvoru na základě testu.
HS kód

Rozměry

d-D M4
d2 8
L (mm) 10
n 1.2
P 0.7
Pilot hole ø 6

Normy

DIN 7965

Čísla materiálu

Objednací číslo 47700.040.010
EAN 8717077259027
UBB 500649095055
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.