text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Mosaz M3X8


Objednací číslo
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 0.65
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 8 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 0.65
Info
  • Doporučuje se stanovit přesný průměr otvoru na základě testu.
HS kód

Rozměry

d-D M3
d2 6
L (mm) 8
n 1
P 0.5
Pilot hole ø 5

Normy

DIN 7965

Čísla materiálu

Objednací číslo 47700.030.008
EAN 8717077258990
UBB 500649094710
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.