text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted screw insert type A DIN 7965 Mosaz M12X30


Objednací číslo
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 31.9
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Délka 30 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Mosaz
Závit Metrický závit
Typ č. A
Váha kusu (g) 31.9
Info
  • Doporučuje se stanovit přesný průměr otvoru na základě testu.
HS kód

Rozměry

d-D M12
d2 22
L (mm) 30
n 3
P 1.75
Pilot hole ø 19

Normy

DIN 7965

Čísla materiálu

Objednací číslo 47700.120.030
EAN 8717077259188
UBB 500649096616
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.