text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 7 mm length 78 mm black


Objednací číslo 3R803360
Délka (m) 78
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 7
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy velká (mm) 3.2
Šířka hlavy velká (mm) 17
S tyčí Tommy Bar Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 78
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 7
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy velká (mm) 3.2
Šířka hlavy velká (mm) 17
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Testováno VDE Ne
Značka Fabory approved vendor
Váha kusu (g) 10
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 3R803360
EAN 4054773022635
UBB 500581874319
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S4000823237
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.