text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Trvalá matice Nerezocel A2 M4


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Značka Fabory
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.5
HS kód

Rozměry

d-D M4
d2 6.8
h 6
h1 3
P 0.7
s 7
Točivý moment při přetržení (Nm) 4-10

Čísla materiálu

Objednací číslo 51097.040.001
EAN 8712423013544
UBB 500656703872
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.