Nábytkářský a bezpečnostní materiál
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Bezpečnostní upevňovací prvky
Bezpečnostní šroub
Button head shear bolt
51034
51034.080.025
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
SECURITY Button head shear bolt Nerezocel A2 M8X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka
25 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
16.5
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
h
4
k (max.)
4.5
L (mm)
25
s
14
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51034.080.025
EAN
8712423034488
UBB
500662886927
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení.
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.