text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7392 Víceúčelová barva na povrchy 750ml Bílá


Objednací číslo 8N586669
Číslo RAL 9010
Balení Umět
Typ Olej na dřevo
Vhodný pro použití v exteriéru Ano
Fluorescenční Ne
Doba schnutí 240 - 240
Povrch suchý (při 23 °C, 50 % R.H.) (h) 4
Baleno po 1

Specifikace

Číslo RAL 9010
Balení Umět
Typ Olej na dřevo
Vhodný pro použití v exteriéru Ano
Fluorescenční Ne
Doba schnutí 240 - 240
Povrch suchý (při 23 °C, 50 % R.H.) (h) 4
Lakovatelný (při 23 °C, 50 % R.H.) (h) 8
Min. teplota zpracování (°C) 5
Technologie/obecný typ Kapalina a pohonná hmota
Základna s odstínem C základna (neutrální)
Stupeň lesku Lesklý
Nanášení štětcem Ano
Model CombiColor

Čísla materiálu

Objednací číslo 8N586669
EAN 5413436006372
UBB 500641845549
UNSPSC 31211500
Výrobní číslo položky 7392MS.0.75
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.