Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Příslušenství
G0451
G0451.002.424
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
Rukojeť Stahlwille 424-2K
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Design
Rovný
Délka (m)
253.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
9.525
Posuvná rukojeť
Ne
Testováno podle ISO 3315
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Rovný
Délka (m)
253.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
9.525
Posuvná rukojeť
Ne
Testováno podle ISO 3315
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
222
HS kód
Zobrazit
Type
Flex Handle
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0451.002.424
EAN
4018754177752
UBB
500504177113
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
12061010