text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type VA, HSSE-Co 5


Objednací číslo 4A059450
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 70
Průměr vrtáku (mm) 3.4
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Ruko
Váha kusu (g) 4
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 4A059450
EAN 4007140034885
UBB 500581987012
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 215034
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.