text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 Type UNI HSS-Co 5 Ø 3.5 mm


Objednací číslo 5C147528
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 70
Průměr vrtáku (mm) 3.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Úhel hrotu (°) 135
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
Značka Ruko
Váha kusu (g) 1
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C147528
EAN 4007140323064
UBB 500582318332
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 228035
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.