text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 Type N HSS Ø 7.1 mm


Objednací číslo 2P210926
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 109
Průměr vrtáku (mm) 7.1
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Úhel hrotu (°) 118
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
Značka Ruko
Váha kusu (g) 25
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P210926
EAN 4007140021663
UBB 500581484820
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 214071
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.