Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
2P355792
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
Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2P355792
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
13
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
140
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
205
Průměr vrtáku (mm)
19.5
Průměr šachty (mm)
13
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
140
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Ruko
Váha kusu (g)
280
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2P355792
EAN
4007140260161
UBB
500581487633
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
2004195