Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3D027485
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
Ruko Machine tap M DIN 371 HSSE-Co 5, ground
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3D027485
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Rozteč závitů (mm)
0.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Rozteč závitů (mm)
0.7
Velikost závitu
4
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Levý závit
Ne
Značka
Ruko
Váha kusu (g)
8
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3D027485
EAN
4007140058621
UBB
500581689022
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
232040E