text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 371 HSS, ground


Objednací číslo 4M226949
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ne
Značka Ruko
Váha kusu (g) 14
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 4M226949
EAN 4007140024343
UBB 500582133517
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 232050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.