text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M2.5


Objednací číslo 6R272915
Rozteč závitů (mm)
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 40
Počet dílů 3
Délka řezu (mm) 8
Velikost závitu 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Rozteč závitů (mm) 0.45
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 40
Počet dílů 3
Délka řezu (mm) 8
Velikost závitu 2.5
Velikost závitu (metrický) 2.5 - 2.5
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Levý závit Ne
Značka Ruko
Váha kusu (g) 10
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 6R272915
EAN 4007140045157
UBB 500582891874
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 230025
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.