text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP green L590xW380xH202mm


Objednací číslo 9N891364
Objem (ml) 34
Materiál Plast
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 1.3
Vnitřní šířka (mm) 295
Vnitřní výška (mm) 195
Vnější šířka (mm) 380
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 34
Materiál Plast
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 1.3
Vnitřní šířka (mm) 295
Vnitřní výška (mm) 195
Vnější šířka (mm) 380
Vnější výška (mm) 202
Vnější hloubka (mm) 590
Vnitřní hloubka (mm) 425
Značka Fabory approved vendor
Váha kusu (g) 1221
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 9N891364
EAN 4053133004069
UBB 500583906390
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky K400/0 28400017
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.