Hadice a navijáky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Hadice a navijáky
7L798796
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
Rodac Hadice na stlačený vzduch 8 x 14 mm Polyuretan 20-60bar 30m
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7L798796
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Vnitřní průměr (mm)
8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Vnitřní průměr (mm)
8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Jiný
Materiál vnější stěny
Jiný
Vhodné pro potraviny
Ne
Barva vnitřní stěny
Černá
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
5/16 palce
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Zelená
Značka
Rodac
Váha kusu (g)
3.6
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7L798796
EAN
8717659192889
UBB
500632177514
UNSPSC
27131613
Výrobní číslo položky
RR7002