Standardní čepelové pojistky
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
Pojistky, držáky pojistek a relé
Pojistky a držáky
Standardní čepelové pojistky
5D931985
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
Ripca Standardní pojistka 3A fialová ATO03 50 kusů
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5D931985
Jmenovitý proud (A)
3
Šířka
5.2
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Fialová
Délka (mm)
18.6
Jmenovité napětí AC (V)
32
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovitý proud (A)
3
Šířka
5.2
Typ proudu
DC
Uvolňovací charakteristika
Jiný
Barevné označení
Fialová
Délka (mm)
18.6
Jmenovité napětí AC (V)
32
Jmenovité napětí DC (V)
32
Transparentní
Ne
Značka
Ripca
Váha kusu (g)
98
HS kód
Zobrazit
Type
Standard Blade Fuse
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5D931985
EAN
8712734124113
UBB
500668662249
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
ATO03-50