text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminátor „německý“ 0,75 mm² bílý 100 kusů


Objednací číslo 0R136224
Barva Bílá
Délka dutinky (mm) 8
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 0.75
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Délka dutinky (mm) 8
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 0.75
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polyamide (PA)
Velikost AWG 18
Značka Ripca
Váha kusu (g) 26
HS kód
Type End Connector

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R136224
EAN 8712734007812
UBB 500640635016
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky CEW075-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.