text.skipToContent text.skipToNavigation

Tepelně smršťovací trubice Ripca 60m 9,0 3,0mm


Objednací číslo 2D982006
Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (m) 60
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 9
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Bezhalogenový Ne
Typ Tepelně smrštitelné
Délka (m) 60
Materiál Jiný
Provozní teplota (°C) -55 - 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 9
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 3
Transparentní Ne
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ano
Schválení UL Ano
Značka Ripca
HS kód
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 2D982006
EAN 8712734048631
UBB 500640730478
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSSA9.3-60
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.