text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kroužková kabelová koncovka DIN 50mm² Ø 12,4mm 10 kusů


Objednací číslo 0E178775
Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 36
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 12.4
Rozsah AWG 1 - 1
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 36
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 12.4
Rozsah AWG 1 - 1
Jmenovitý průřez (mm²) 50 - 50
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ano
Délka příruby (mm) 20
Značka Ripca
Váha kusu (g) 1.
HS kód
Type Battery Eyelet

Čísla materiálu

Objednací číslo 0E178775
EAN 8712734115173
UBB 500640649215
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky DIN5012-10
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.