text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilový kabel 3,0 mm² šedý 100m


Objednací číslo 7K803689
Jmenovitý průřez vodiče 3
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Barevný vnější plášť Šedé
Materiál vodiče Měď
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 3
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Barevný vnější plášť Šedé
Materiál vodiče Měď
Materiál vnějšího pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Šedé
Jmenovité napětí U0 300
Počet jader 1
Maximální přípustná teplota vodiče 105
Přibližný vnější průměr 4.1
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG Jiný
Identifikace vodiče/ barva kódování Šedé
Značka Ripca
Váha kusu (g) 3570
HS kód
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 7K803689
EAN 8712734067342
UBB 500641003784
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3GRY-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.