text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kroužková kabelová koncovka 1,5-2,5 mm² modrá Ø 3,7 mm s nátrubkem 1000 kusů


Objednací číslo 4F537263
Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 20.6
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 3.7
Rozsah AWG 16 - 14
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 20.6
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 3.7
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 9.6
Značka Ripca
Váha kusu (g) 1.
HS kód
Type Ring Antivibration Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F537263
EAN 8712734045197
UBB 500641028120
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 526BLU-1000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.