text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilový kabel 2,5 mm² hnědý 500m


Objednací číslo 2G649150
Jmenovitý průřez vodiče 2.5
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Hnědá
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitý průřez vodiče 2.5
Izolační materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódování vodiče Barva
Jmenovité napětí U 300
Materiál vodiče Měď
Složení vodiče Třída 6 = velmi flexibilní
Barva vodiče Hnědá
Počet jader 1
Maximální přípustná teplota vodiče 105
Přibližný vnější průměr 2.85
Odolnost proti olejům podle IEC 60811-404 Ne
Odolnost proti chladu podle EN 60811-504+505+506 Ne
Povrch vodiče Jiný
Třída hořlavosti Euro podle EN 13501-6: třída Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: vývoj kouře Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: hořící padající kapky/částice Žádný
Euro třída reakce na oheň podle EN 13501-6: žíravost/kyselost Žádný
Velikost AWG 14
Identifikace vodiče/ barva kódování Hnědá
Značka Ripca
Váha kusu (g) 1.
HS kód
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 2G649150
EAN 8712734101077
UBB 500640176631
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 2.5BRN-500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.