text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Svorkovnice „francouzská“ 0,25mm² fialová 100 kusů


Objednací číslo 1T722043
Barva Fialová
Délka dutinky (mm) 6
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 0.25
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Fialová
Délka dutinky (mm) 6
Bezhalogenový Ne
Typ konstrukce Standardní
Jmenovitý průřez (mm²) 0.25
Pro kabely odolné proti zkratu Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
S identifikačním praporkem Ne
Izolační materiál Polyamide (PA)
Velikost AWG 24
Značka Ripca
Váha kusu (g) 24.4
HS kód
Type End Connector

Čísla materiálu

Objednací číslo 1T722043
EAN 8712734064310
UBB 500644350067
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky CET0025-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.