text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vidlicové kabelové oko 2,5-6,0 mm² žluté Ø 4,3 mm 50 kusů


Objednací číslo 1C253028
Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 26.7
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 4.3
Rozsah AWG 12 - 10
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Celková délka (mm) 26.7
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 4.3
Rozsah AWG 12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²) 4 - 6
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Délka příruby (mm) 12.7
Značka Ripca
Váha kusu (g) 1.
HS kód
Type Fork Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C253028
EAN 8712734098889
UBB 500641075717
UNSPSC 31163100
Výrobní číslo položky 684NYLW-50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.